SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos sárga LED 24VAC/DC IP65 GT68449 - 8WD4420-5AD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209497238
Sonepar cikkszám
GT68449
Gyártói cikkszám
8WD4420-5AD
Gyártói típuskód
8WD4420-5AD
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED világítás
- 24 V AC/DC feszültség
- Átmérő: 70 mm
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű felszerelés biztonságos bajonettmechanizmussal
- Különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák elérhetők
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával
- Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
- Könnyű és gyors elemek cseréje
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
- Széleskörű tartozékok, mint lábak, csövek, konzolok, izzólámpák, LED-ek és csőadapterek
- Modern design, amely illeszkedik a különböző ipari környezetekhez
Folyamatos fényelem, integrált LED-del, sárga, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm
A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.