SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos zöld LED 24VAC/DC IP65 GT57023 - 8WD4420-5AC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos zöld LED 24VAC/DC IP65 GT57023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011209497221

Sonepar cikkszám

GT57023

Gyártói cikkszám

8WD4420-5AC

Gyártói típuskód

8WD4420-5AC

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Folyamatos fényelem, integrált LED-del, zöld, 24 V AC/DC, Átmérő 70 mm

    A Folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök támogatására szolgál.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED világítás
    • 24 V AC/DC feszültség
    • Átmérő: 70 mm
    • Masszív készülékek ipari felhasználásra
    • Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű felszerelés a biztonságos bajonettmechanizmusnak köszönhetően
    • Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
    • Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló a nehéz ipari környezetben
    • Könnyű és gyors elemcsere
    • Széles választék különböző színű és feszültségű világító elemekből
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
    • Tartozékok széles választéka a könnyű telepítéshez