Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop egység hangjelző sziréna 24VDC IP65 GT70833 - 8WD4420-0EA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység hangjelző sziréna 24VDC IP65 GT70833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497450

Sonepar cikkszám

GT70833

Gyártói cikkszám

8WD4420-0EA

Gyártói típuskód

8WD4420-0EA

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

105 dB

    Sziréna elem

    A Sziréna elem egy váltakozó hangú, fekete színű akusztikus figyelmeztető eszköz, amely ipari felhasználásra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Hangereje: 95 - 105 dB
    • Védettség: IP65
    • Átmérő: 70 mm
    • Telepítési mechanizmus: Biztonságos bajonett mechanizmus
    • Kommunikációs képesség: Opcionálisan IO-Link vagy AS-Interface
    • Fénymodul: Több LED egy fénymodulban

    Ügyfél előnyök:

    • Magas fokú védelem az ipari környezetben.
    • Egyszerű telepítés és gyors csere az akusztikus elemeknél.
    • Állítható hang és hangerő a testreszabott figyelmeztetésekhez.
    • Moduláris kialakítás, amely lehetővé teszi a különböző kombinációkat.
    • Kiegészítők széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok.