Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőoszlop egység villogó piros 24VDC IP65 GT46189 - 8WD4420-0CB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység villogó piros 24VDC IP65 GT46189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497061

Sonepar cikkszám

GT46189

Gyártói cikkszám

8WD4420-0CB

Gyártói típuskód

8WD4420-0CB

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Védettség (IP):

IP65

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

izzó/LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Egyvillanású fényelem

    A SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal ellátott egyvillanású fényelem ipari felhasználásra készült, amely különböző színű és feszültségű világítóelemeket kínál a vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök moduláris beépítéséhez.

    Műszaki részletek:

    • Beépített elektronikus vaku
    • Piros szín
    • 24 V DC feszültség
    • Átmérő: 70 mm
    • Masszív készülékek ipari felhasználásra
    • Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
    • Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
    • Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban történő felhasználásával

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és gyors elemek cseréje a bajonettmechanizmusnak köszönhetően
    • Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
    • Széles választék különböző világítóelemekből, mint pl. zseblámpák, villogók és forgó lámpák
    • Tartozékok széles választéka, beleértve lábakat, csöveket és konzolokat