Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőoszlop egység villogó piros LED 24VAC/DC IP65 GT96681 - 8WD4420-5BB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység villogó piros LED 24VAC/DC IP65 GT96681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497368

Sonepar cikkszám

GT96681

Gyártói cikkszám

8WD4420-5BB

Gyártói típuskód

8WD4420-5BB

Funkció:

villogó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

piros

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

    Zseblámpa elem, integrált LED-del

    A Zseblámpa elem, integrált LED-del egy masszív, ipari felhasználásra alkalmas fényforrás, amely különböző színekben és feszültségekkel érhető el, és ideális vizuális figyelmeztető eszközök számára.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 70 mm
    • Fényforrás: SIRIUS 8WD4
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem
    • Kommunikációs lehetőségek: Opcionálisan IO-Link vagy AS-Interface
    • Fényeloszlás: Több LED egy fénymodulban

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű felszerelés a biztonságos bajonettmechanizmusnak köszönhetően
    • Rendkívüli ellenállás az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást
    • Széles választék különböző kiegészítők, mint lábak, csövek és konzolok
    • Optimális fényeloszlás a több LED használatával