SIEMENS - Jelzőoszlop egység villogó sárga LED 24VAC/DC IP65 GT99009 - 8WD4420-5BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209497382
Sonepar cikkszám
GT99009
Gyártói cikkszám
8WD4420-5BD
Gyártói típuskód
8WD4420-5BD
Funkció:
villogó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Fényforrás: SIRIUS 8WD4
- Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari felhasználásra
- Mechanizmus: Biztonságos bajonettmechanizmus a könnyű felszereléshez
- Kommunikációs lehetőségek: Opcionális IO-Link vagy AS-Interface
- Fényeloszlás: Több LED egy fénymodulban
- Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben.
- Könnyű elemek gyors cseréje a bajonettmechanizmusnak köszönhetően.
- Széles választék különböző színű és feszültségű zseblámpák, villogók és forgó lámpák.
- Moduláris kialakítás lehetővé teszi a testreszabást és a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodást.
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek, konzolok és izzólámpák.
Zseblámpa elem, integrált LED-del
A Zseblámpa elem, integrált LED-del egy moduláris beépítésű fényforrás, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközök számára készült.