Nem visszaküldhető

SIEMENS - Jelzőoszlop sárga 12-240VAC/DC IP54 GT66604 - 8WD4250-5BD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop  sárga 12-240VAC/DC IP54 GT66604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - -99999--99999 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209610361

Sonepar cikkszám

GT66604

Gyártói cikkszám

8WD4250-5BD

Gyártói típuskód

8WD4250-5BD

Funkció:

villogó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

-99999--99999 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

50 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

egyéb

Zseblámpa elem, integrált LED-del, sárga, 230 V AC, Átmérő 50 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez.