Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop szár d:70mm hossz:100mm GT57021 - 8WD4308-0DA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop szár d:70mm hossz:100mm GT57021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Csőhossz - 110 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011209266957

Sonepar cikkszám

GT57021

Gyártói cikkszám

8WD4308-0DA

Gyártói típuskód

8WD4308-0DA

Szín:

fekete

Csőhossz:

110 mm

Anyag:

műanyag

    Lábbal ellátott cső

    A lábbal ellátott cső a 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz készült, moduláris és kommunikációs, modern kialakítással.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 100 mm
    • Átmérő: 70 mm
    • Kompatibilis a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
    • Moduláris kialakítás
    • Kommunikációs funkciók

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a lábbal ellátott kialakításnak köszönhetően
    • Modern dizájn, amely illeszkedik a modern ipari környezethez
    • Rugalmasság a moduláris rendszer révén
    • Hatékony kommunikációs lehetőségek