SIEMENS - Jelzőoszlop szár d:70mm hossz:250mm SN086973 - 8WD4308-0EA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csőhossz - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209266971
Sonepar cikkszám
SN086973
Gyártói cikkszám
8WD4308-0EA
Gyártói típuskód
8WD4308-0EA
Csőhossz:
250 mm
- Hossz: 250 mm
- Átmérő: 50 mm és 70 mm
- Moduláris kialakítás
- Kommunikációképes
- Rugalmas alkalmazás különböző átmérőjű jelzőoszlopokhoz
- Modern dizájn, amely illeszkedik a mai ipari környezethez
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Cső egyenként, hossz 250 mm
A termék tartozék jelzőoszlopokhoz, 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok számára készült, moduláris és kommunikációképes modern kialakítással.