SIEMENS - Jelzőoszlop talp, fedél GT57022 - 8WD4408-0AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Nem
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209498464
Sonepar cikkszám
GT57022
Gyártói cikkszám
8WD4408-0AA
Gyártói típuskód
8WD4408-0AA
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
- Szín: fekete
- Végburkolat: igen
- Csatlakozó típusa: csavaros
- Kompatibilis: SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
- Telepítési mód: csőre szerelés
- Moduláris kialakítás a könnyű integráció érdekében.
- Kommunikációképes funkciók a hatékonyabb működésért.
- Egyszerű telepítés csőre szerelés révén.
- Robusztus és tartós kivitel a megbízhatóság érdekében.
Csatlakozó elem, végburkolattal, fekete, csőre szereléshez, csavaros csatlakozóval, SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
A termék egy moduláris és kommunikációképes modern kivitelű csatlakozó elem, amely csőre szereléshez és csavaros csatlakozóval készült.