SIEMENS - Jelzőoszlop talp, fedél GT96411 - 8WD4408-0AE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209498501
Sonepar cikkszám
GT96411
Gyártói cikkszám
8WD4408-0AE
Gyártói típuskód
8WD4408-0AE
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
- Szín: fekete
- Szerelési lehetőség: padlóra/szögletre
- Terminál típusa: rugós
- Kompatibilis: SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
- Egyszerű telepítés a rugós terminálnak köszönhetően.
- Moduláris kialakítás, amely lehetővé teszi a rugalmas használatot.
- Modern megjelenés, amely illeszkedik a modern ipari környezethez.
Csatlakozó elem, végburkolattal, fekete, padlóra/szögletre szerelhető, rugós terminállal, SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
A termék célja a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz való csatlakozás biztosítása modern, moduláris kialakítással.