SIEMENS - Jelzőoszlop tartozék LED 24V UC, BA 15D, piros SN033880 - 8WD4428-6XB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Technológia - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209504882
Sonepar cikkszám
SN033880
Gyártói cikkszám
8WD4428-6XB
Gyártói típuskód
8WD4428-6XB
Technológia:
LED
- Feszültség: 24 V AC/DC
- Szín: piros
- Alap: BA 15d
- Kompatibilis átmérő: 50 mm és 70 mm
- Alkalmazás: tartozék jelzőoszlopokhoz
- Moduláris kialakítás a könnyű integráció érdekében.
- Modern megjelenés, amely javítja a vizuális kommunikációt.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal.
Led, base ba 15d, piros, 24 v ac/dc
A LED világítóelem, amely kifejezetten a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz készült, modern moduláris és kommunikációs kialakítással.