Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop tartozék LED 24V UC, BA 15D, sárga GT81317 - 8WD4428-6XD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop tartozék LED 24V UC, BA 15D, sárga GT81317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209504868

Sonepar cikkszám

GT81317

Gyártói cikkszám

8WD4428-6XD

Gyártói típuskód

8WD4428-6XD

Technológia:

LED

    LED, Base BA 15d

    A termék egy sárga LED, amely 24 V AC/DC feszültséggel működik, és a SIRIUS 8WD jelzőoszlopok moduláris és kommunikációs tartozéka.

    Műszaki adatok:

    • Szín: sárga
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 50 mm és 70 mm
    • Kompatibilitás: SIRIUS 8WD jelzőoszlopok
    • Kialakítás: modern, moduláris és kommunikációs

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz.
    • Jól látható jelzés sötét környezetben is.
    • Rugalmas alkalmazás különböző ipari környezetekben.
    • Modern dizájn, amely illeszkedik a modern ipari megoldásokhoz.