Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop tartozék LED 24V UC, BA 15D, zöld SN033881 - 8WD4428-6XC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop tartozék LED 24V UC, BA 15D, zöld SN033881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209504875

Sonepar cikkszám

SN033881

Gyártói cikkszám

8WD4428-6XC

Gyártói típuskód

8WD4428-6XC

Technológia:

LED

    LED, Base BA 15d, zöld, 24 V AC/DC

    A termék egy moduláris és kommunikációs LED, amely zöld színű és 24 V AC/DC feszültséggel működik, ideális SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz.

    Technikai részletek:

    • Szín: Zöld
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Alkalmazás: Tartozék jelzőoszlopokhoz
    • Átmérő: 50 mm és 70 mm
    • Kialakítás: Moduláris és kommunikációs

    Ügyfél előnyök:

    • Modern kialakítás, amely javítja a vizuális megjelenést.
    • Rugalmas alkalmazás különböző átmérőjű jelzőoszlopokhoz.
    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás.
    • Megbízható működés széles feszültségtartományban.