SIEMENS - Jelzőoszlop zöld 12-240VAC/DC IP54 GT66605 - 8WD4250-5BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - -99999--99999 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209610354
Sonepar cikkszám
GT66605
Gyártói cikkszám
8WD4250-5BC
Gyártói típuskód
8WD4250-5BC
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
-99999--99999 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
zöld
Külső átmérő:
50 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
Zseblámpa elem, integrált LED-del, zöld, 230 V AC, Átmérő 50 mm Ismétlődő villanófény elem SIRIUS 8WD4 fényforrásokkal jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez, pl. vizuális és/vagy akusztikus figyelmeztető eszközökhöz vagy összetett folyamatok vezérléséhez.