SIEMENS - JUMPER LINK SCREW SOCKET SX038602 - LZS:PT170R6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038602
Gyártói cikkszám
LZS:PT170R6
Gyártói típuskód
LZS:PT170R6
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
103.6 mm
Magasság:
7.2 mm
Mélység:
14.75 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 6 pólusú kivitel
- PT csavaros sorkapcsos rendszer
- Kompatibilis SIRIUS relékhez
- Rugalmas alkalmazás minden igényhez
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Magas megbízhatóság és tartósság
6 pólusú szellőzőléc PT csavaros sorkapcsos SIRIUS relékhez
A 6 pólusú szellőzőléc PT csavaros sorkapcsos SIRIUS relékhez egy tartomány minden alkalmazáshoz.