SIEMENS - JUMPER LINK SCREW SOCKET SX038627 - LZS:RT170R8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038627
Gyártói cikkszám
LZS:RT170R8
Gyártói típuskód
LZS:RT170R8
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
118.8 mm
Magasság:
7.2 mm
Mélység:
14.75 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Nyolcpólusú kialakítás
- Csavaros sorkapcsos csatlakozás
- Kompatibilis SIRIUS relékkel
- Széles alkalmazási tartomány
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható teljesítmény a SIRIUS relékhez
- Hosszú élettartam és tartósság
Nyolcpólusú szellőzőléc RT csavaros sorkapcsos SIRIUS relékhez
Ez a termék egy tartomány minden alkalmazáshoz készült nyolcpólusú szellőzőléc, amely a SIRIUS relékhez csavaros sorkapcsos csatlakozást biztosít.