SIEMENS - KÁBEL CSATL. FEDÉL HOSZ. 6 DB SX019145 - 3KD9404-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019145
Gyártói cikkszám
3KD9404-7
Gyártói típuskód
3KD9404-7
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Termék típusa: Kábelcsatlakozó fedél
- Méret: 4
- Egységek száma: 8
- Kompatibilitás: SENTRON 3KD9 szakaszolókapcsolók
- Változat: Rövid
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Biztonságos végpontok közötti kapcsolat a felhasználók és a rendszerek számára
- Könnyű telepítés és karbantartás
Tartozék 3KD méret 4
A 3KC0 4 méret kábelcsatlakozó fedél rövid változata, amely 8 egységet tartalmaz, a SENTRON 3KD9 szakaszolókapcsolókhoz készült a nagyobb rugalmasság érdekében.