SIEMENS - Kábelkivezető alumínium GT27299 - 5TG1251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szkennelhető szimbólum - Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Halogénmentes - Igen
Antibakteriális bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869234359
Sonepar cikkszám
GT27299
Gyártói cikkszám
5TG1251
Gyártói típuskód
DELTA i-system 5TG1251
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Kábelkivezető alumínium