SIEMENS - Kábelkivezető antracit SN103041 - 5TG1221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869233925
Sonepar cikkszám
SN103041
Gyártói cikkszám
5TG1221
Gyártói típuskód
5TG1221
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- 55x55 mm méret
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Széles színválaszték
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos és modern megjelenés
- Rugalmasság a belső kialakításban
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Széleskörű tervezési lehetőségek
- Design és minőség a tökéletességig
DELTA i-system karbon fém kimeneti lemez, 55x55 mm
A DELTA i-system karbon fém kimeneti lemez stílusos formáival és sokféle színével számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.