SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ 3WL1116/KIK./SZÉLESSÉG400MM/AJTÓHOZ SX037688 - 8PQ6000-5BA80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 425 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037688
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA80
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA80
Szélesség:
400 mm
Magasság:
425 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, kihúzható, W: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység