SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ 3WL1116/KIK./SZÉLESSÉG600MM/AJTÓHOZ SX037690 - 8PQ6000-5BA82
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 425 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037690
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA82
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA82
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
425 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, kihúzható, W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység