SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ 3WL1116/SZÉLESSÉG600MM/TAKARÓHOZ SX037684 - 8PQ6000-5BA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037684
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA75
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA75
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA 1-es méretű, fixen szerelhető, kihúzható, fedő: burkolat W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcs