SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ 3WL1116/SZÉLESSÉG800MM/TAKARÓHOZ SX037685 - 8PQ6000-5BA76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037685
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA76
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA76
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA 1-es méretű, fixen szerelhető, kihúzható, fedő: burkolat W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló-