SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ WL1116/RÖGZÍTETT/SZÉLESSÉG400MM/AJTÓHOZ SX037687 - 8PQ6000-5BA78
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 425 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037687
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA78
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA78
Szélesség:
400 mm
Magasság:
425 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA méretű, 1, 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, W: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és v