SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ WL1220-1232/SZÉLESSÉG800MM/TAKARÓHOZ SX037686 - 8PQ6000-5BA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037686
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA77
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA77
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Kábelcsatlakozás 3WA 2-es méretű, fixen szerelhető, kihúzható, fedő: burkolat W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló-