SIEMENS - KÁBELTAKARÓ PLEXI TARTÓ WL1220/3WL1232/SZÉLESSÉG800MM/AJTÓHOZ SX037691 - 8PQ6000-5BA83
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 425 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037691
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA83
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA83
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
425 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé téve az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Időt takarít meg a tervezési folyamat során.
- Lehetővé teszi a gyors telepítést és csatlakoztatást.
- Optimális megoldásokat kínál a változó alkalmazási igényekhez.
Kábelcsatlakozás 3WA méret 2, 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, kihúzható
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.