Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÁBELTÉR TAKARÓ18MW SX035645 - 8GB2051-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KÁBELTÉR TAKARÓ18MW SX035645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

  • Áttetsző - Nem

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035645

Gyártói cikkszám

8GB2051-1

Gyártói típuskód

8GB2051-1

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

SIMBOX Univerzális WP kábelbevezető fedél, 18 MW