Nem visszaküldhető

SIEMENS - KALAPSÍN, 35X27X15X1, 5 MM 2 METER SX032173 - 5ST1142

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KALAPSÍN, 35X27X15X1, 5 MM 2 METER SX032173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032173

Gyártói cikkszám

5ST1142

Gyártói típuskód

5ST1142

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

szabványos szerelősín, 35x 27x 15x 1,5 mm 2000 mm hosszú, nem perforált horganyzott DIN-sín SENTRON 5ST1, mint kiegészítő alkatrészek hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könn