Nem visszaküldhető

SIEMENS - KALAPSÍN, 35X27X7, 3X1, 0 MM 2METER SX032174 - 5ST1143

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KALAPSÍN, 35X27X7, 3X1, 0 MM 2METER SX032174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - egyéb

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032174

Gyártói cikkszám

5ST1143

Gyártói típuskód

5ST1143

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

egyéb

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

7.3 mm

Anyagvastagság:

1 mm

szabványos szerelősín, 35x 27x 7,3x 1,0 mm 2000 mm hosszú, nem perforált horganyzott DIN-sín SENTRON 5ST1, mint kiegészítő alkatrészek hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen