SIEMENS - KAPCSOLÓ 100A 2P, PIROS KARRAL SX034438 - 5TL1291-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 440 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034438
Gyártói cikkszám
5TL1291-1
Gyártói típuskód
5TL1291-1
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
440 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.3 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb