Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk GT77884 - 5TA3252

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk GT77884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869355948

Sonepar cikkszám

GT77884

Gyártói cikkszám

5TA3252

Gyártói típuskód

DELTA 5TA3252

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Jelző érintkező:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk