Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly betét 16A GT55727 - 5TA2162

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly betét 16A GT55727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869175959

Sonepar cikkszám

GT55727

Gyártói cikkszám

5TA2162

Gyártói típuskód

DELTA 5TA2162

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

választható

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70 mm

Beépítési mélység:

32 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

70 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly betét 16A