SIEMENS - Kapcsoló 105 Csillár fk GT77885 - 5TA3255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869355986
Sonepar cikkszám
GT77885
Gyártói cikkszám
5TA3255
Gyártói típuskód
DELTA 5TA3255
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX