SIEMENS - KAPCSOLÓ 125A 4P SX034452 - 5TL1492-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 125 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 440 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034452
Gyártói cikkszám
5TL1492-0
Gyártói típuskód
5TL1492-0
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
125 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
440 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.375 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Kapacitás: 125 A
- Pólusok száma: 4
- Típus: Be-ki kapcsoló
- Termékcsalád: SENTRON
- Magas szintű biztonság a fejlett technológiának köszönhetően.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
Szakaszolókapcsoló, ki-be kapcsoló 125 A 4 pólusú be-ki kapcsoló SENTRON
Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.