Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ 20A 2Z SX034084 - 5TE8112

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ 20A 2Z SX034084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034084

Gyártói cikkszám

5TE8112

Gyártói típuskód

5TE8112

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

10 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

-99999 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

    Szakaszolókapcsoló, ki-be kapcsoló 20 A 2 NO

    A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, amelyek kis terhelések be- és kikapcsolására szolgálnak.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 20 A
    • Kapcsolók száma: 2 NO
    • Telepítés: Szabványos sínekre
    • Alkalmazási területek: Elektromos rendszerek vezérlése
    • Funkciók: Távoli vagy kézi kapcsolás, reteszelő vagy érintés funkció

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
    • Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.