SIEMENS - KAPCSOLÓ 230/400V 1P 40A SX034040 - 5TE2411-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034040
Gyártói cikkszám
5TE2411-0
Gyártói típuskód
5TE2411-0
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Igen
Névleges feszültség:
24-253 V
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
40 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.48 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Feszültség: 230/400 V
- Áramerősség: 40 A
- Telepítés: Szabványos sínekre
- Funkciók: Távoli és kézi kapcsolás, reteszelő és érintés funkció
- Alkalmazási területek: Infrastruktúra és ipari követelmények
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
- Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Kapcsoló 230/400 V 1-pólusú 40 A
A Siemens kapcsolókészülékei elektromos rendszerek vezérléséhez és kis terhelések be- és kikapcsolására szolgálnak.