Nem visszaküldhető

SIEMENS - KAPCSOLÓ 230/400V 1P 63A SX034044 - 5TE2511-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ 230/400V 1P 63A SX034044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 1

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034044

Gyártói cikkszám

5TE2511-0

Gyártói típuskód

5TE2511-0

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

1

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Névleges feszültség:

24-253 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.756 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kapcsoló 230/400 V 1-pólusú 63 A Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kapcsolószekr