SIEMENS - KAPCSOLÓ 32A 1P SN101004 - 5TL1132-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869468778
Sonepar cikkszám
SN101004
Gyártói cikkszám
5TL1132-0
Gyártói típuskód
5TL1132-0
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.096 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Kapacitás: 32 A
- Típus: 1-pólusú be-ki kapcsoló
- Termékcsalád: SENTRON
- Biztonságos és megbízható működés.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Optimalizált technológia a hosszú élettartam érdekében.
Szakaszolókapcsoló, ki-be kapcsoló 32 A 1-pólusú be-ki kapcsoló SENTRON
Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.