Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ 32A 2P SN100923 - 5TL1232-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ  32A 2P SN100923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869468853

Sonepar cikkszám

SN100923

Gyártói cikkszám

5TL1232-0

Gyártói típuskód

5TL1232-0

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

440 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

440 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.096 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

    Szakaszolókapcsoló

    A 32 A 2-pólusú be-ki kapcsoló SENTRON optimalizált technológiával rendelkezik az Ön biztonsága érdekében.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 32 A
    • Típus: 2-pólusú be-ki kapcsoló
    • Termékcsalád: SENTRON

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható működés.
    • Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében.
    • Könnyű telepítés és használat.