SIEMENS - KAPCSOLÓ 32A 3P+N SX034453 - 5TL1632-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 440 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034453
Gyártói cikkszám
5TL1632-0
Gyártói típuskód
5TL1632-0
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.096 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Maximális áramerősség: 32 A
- 3 pólusú + N kivitel
- Be-ki kapcsoló funkció
- Magas biztonsági szabványok
- Megbízható és tartós működés
- Egyszerű telepítés és használat
- Optimalizált védelem a felhasználók számára
Kapcsoló szakaszoló, be-ki kapcsoló 32 A 3 pólusú + N Be-ki kapcsoló SENTRON
Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.