Nem visszaküldhető

SIEMENS - KAPCSOLÓ 400V 2P 40A SX034041 - 5TE2412-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ 400V 2P 40A SX034041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034041

Gyártói cikkszám

5TE2412-0

Gyártói típuskód

5TE2412-0

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

24-440 V

Igazoló elem típusa:

billenő

Segédérintkezők száma, záró:

2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

40 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.48 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    Kapcsoló 400V 2 pólusú 40 A

    A Siemens kapcsolóberendezései elektromos rendszerek vezérlésére szolgálnak, és kis terhelések be- és kikapcsolására használják őket.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 400V
    • Pólusok száma: 2
    • Áramerősség: 40 A
    • Telepítés: Szabványos sínekre
    • Alkalmazások: Távoli vagy kézi kapcsolás, reteszelő vagy érintés funkció

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
    • Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.