SIEMENS - KAPCSOLÓ 40A 1P SX034424 - 5TL1140-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034424
Gyártói cikkszám
5TL1140-0
Gyártói típuskód
5TL1140-0
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.12 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Kapacitás: 40 A
- Típus: 1 pólusú be-ki kapcsoló
- Termékcsalád: SENTRON
- Magas szintű biztonság a fejlett technológiának köszönhetően.
- Egyszerű telepítés és használat.
- Megbízható teljesítmény hosszú távon.
Szakaszolókapcsoló, ki-be kapcsoló 40 A 1 pólusú be-ki kapcsoló SENTRON
Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.