SIEMENS - KAPCSOLÓ 40A 3P SX034440 - 5TL1340-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 440 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034440
Gyártói cikkszám
5TL1340-0
Gyártói típuskód
5TL1340-0
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
440 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.12 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Kapacitás: 40 A
- Pólusok száma: 3
- Típus: Be-ki kapcsoló
- Gyártó: Siemens
- Magas szintű biztonság a fejlett technológia révén.
- Megbízható működés és hosszú élettartam.
- Könnyű telepítés és használat.
Szakaszolókapcsoló
A 40 A 3 pólusú be-ki kapcsoló SENTRON optimalizált technológiával rendelkezik az Ön biztonsága érdekében.