Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ 63A 1P, PIROS KARRAL SX034426 - 5TL1163-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ  63A 1P, PIROS KARRAL SX034426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034426

Gyártói cikkszám

5TL1163-1

Gyártói típuskód

5TL1163-1

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.196 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

kapcsoló szakaszoló, ki-be kapcsoló 63 A 1-pólusú, piros fogantyúval Be-ki kapcsoló SENTRON . Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.