Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ 63A 4P SX034449 - 5TL1463-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ 63A 4P SX034449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 440 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034449

Gyártói cikkszám

5TL1463-0

Gyártói típuskód

5TL1463-0

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

440 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

440 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.196 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

    Szakaszolókapcsoló, ki-be kapcsoló 63 A 4 pólusú be-ki kapcsoló SENTRON

    Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.

    Technikai részletek:

    • Kapacitás: 63 A
    • Pólusok száma: 4
    • Termék típusa: Be-ki kapcsoló
    • Gyártó: Siemens

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű biztonság a fejlett technológia révén.
    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Megbízható teljesítmény hosszú távon.