Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ 80A 1P SX034427 - 5TL1180-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ  80A 1P SX034427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 80 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034427

Gyártói cikkszám

5TL1180-0

Gyártói típuskód

5TL1180-0

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

80 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

250 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.24 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

kapcsoló szakaszoló, ki-be kapcsoló 80 A 1-pólusú be-ki kapcsoló SENTRON . Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.