Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ ELLENÖRZÖ FÉNNYEL 20A 1Z 1LÁMPA SX034079 - 5TE8101

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ ELLENÖRZÖ FÉNNYEL 20A 1Z 1LÁMPA SX034079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034079

Gyártói cikkszám

5TE8101

Gyártói típuskód

5TE8101

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló ellenőrzőlámpával

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.35 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

    Vezérlőkapcsoló 20 A 1 NO 1 lámpa 230 V

    A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, amelyek kis terhelések be- és kikapcsolására szolgálnak.

    Technikai részletek:

    • Áram: 20 A
    • Kapcsoló típusa: 1 NO (Normally Open)
    • Feszültség: 230 V
    • Telepítés: Szabványos sínekre
    • Alkalmazás: Elektromos rendszerek vezérlése

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
    • Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.