Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓ ELLENÖRZÖ FÉNNYEL 20A 3Z 1LÁMPA SX034082 - 5TE8103

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓ ELLENÖRZÖ FÉNNYEL 20A 3Z 1LÁMPA SX034082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034082

Gyártói cikkszám

5TE8103

Gyártói típuskód

5TE8103

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló ellenőrzőlámpával

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.35 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

egyéb

Vezérlőkapcsoló 20 A 3 NO 1 lámpa 230 V Kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez. A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kapcso