SIEMENS - KAPCSOLÓ ELLENÖRZÖ FÉNNYEL 20A3Z 1LÁMPA+HS SX034083 - 5TE8108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034083
Gyártói cikkszám
5TE8108
Gyártói típuskód
5TE8108
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
1.5
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolási képesség:
0.06 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.35 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
egyéb